Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLogic Reflexions-Lichttaster S100-PR-5-M00-PH 950811270hellschaltend, dunkelschaltend, Hint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W661511
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     950811270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Die Mini-Lichtschranke aus der S100-Serie mit kompakten Abmessungen von nur 20x32x12 mm setzt eine neue Benchmark für optoelektronische Sensoren mit verschiedenen herausragenden Produkteigenschaften am Markt. Die Sensoren haben 4 Gewindebohrungen, zwei an der Vorderseite und 2 an der Rückseite. Dadurch sind sie für jegliche Art von Einbausituation und Applikation universell einsetzbar. Die Installtion der Lichschranke ist vielseitig, schnell und einfach. Es gibt weder Trimmer noch Taster, die eingestellt werden müssten. Dies garantiert Manipulationssicherheit.Anwendungen finden sich in folgenden Applikationen: Produktions- und Verpackungsmaschinen, Förderbänder und Sortieranlagen, Automatische Warenlager und Intralogistik-Stationen.
Features:
Platzeinsparung durch Standardisierte Mini-Bauform und universelle Befestigung
Schnelle, einfache mechanische und elektrische Installation
Manipulationssicherer Sensor ohne Einstellungsmöglichkeit
Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP67
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Länge:
32 mm
Breite:
20 mm
Schutzart:
IP67
Typ:
S100-PR-5-M00-PH
Temperaturbereich:
-20 - +55 °C °C
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend + Hintergrundausblendung + Teach-In
Sendertyp:
LED Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
100 mm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Ansprechzeit:
1 ms
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Anschluss:
M8, 4 polig
Ausgänge:
PNP
Besonderheiten:
LED-Anzeige
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Schalt-Frequenz:
500 Hz
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, datalogic lichttaster, lichttaster, lichtschranke ip67, Datalogic, S100-PR-5-M00-PH, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
135
€ 5,99*
ab € 35,76*
€ 47,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,62*
€ 59,87*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 58,20*
€ 74,57*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,11*
€ 74,99*
€ 3,50*
ab € 70,76*
€ 87,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1441053
ab € 6,42*
Zubehör
Phoenix
1441079
ab € 6,43*
Zubehör
Phoenix
1506891
ab € 8,65*
Zubehör
Datalogic
95ACC2800
ab € 3,98*
Zubehör
ifm electronic
EVC151
ab € 15,04*
Zubehör
ifm electronic
EVC153
ab € 12,80*
Zubehör
ifm electronic
EVC154
ab € 14,97*
Zubehör
Datalogic
95ACC3470
ab € 2,32*
Zubehör
ifm electronic
EVT134
ab € 14,31*
Zubehör
ifm electronic
EVT135
ab € 16,89*
Zubehör
ifm electronic
EVT136
ab € 20,30*
Zubehör
ifm electronic
EVT137
ab € 31,38*
Zubehör
ifm electronic
EVT138
ab € 14,35*
Zubehör
ifm electronic
EVT139
ab € 16,93*
Zubehör
ifm electronic
EVT140
ab € 20,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.