| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W661361 Herst.-Nr.: 952021961 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Lichtschranke aus der S50 Serie wurde für die in folgenden Applikationsbereichen gestellten Anforderungen entwickelt: Automatische Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien, Bearbeitungsmaschinen in der Keramikindustrie, Automatische Lager. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP67 | Temperaturbereich: | -10 - +50 °C °C | Funktionen: | hellschaltend + dunkelschaltend + Polarisationsfilter + Trimmer | Lichtaustritt: | radial | Sendertyp: | Halbleiter-Laser Rot | Betriebsspannung max.: | 30 V/DC | Betriebsspannung min.: | 10 V/DC | Kontaktart: | 1 Schließer + 1 Öffner | Max. Reichweite im Freifeld: | 16 m | Betriebsspannungsbereich: | 10 - 30 V/DC | Gehäusematerial: | Metall | Ansprechzeit: | 333 µs | Max. Temperatur: | +50 °C | Min. Temperatur: | -10 °C | Anschluss: | M12, 4 polig | Ausgänge: | PNP | Besonderheiten: | LED-Anzeige | Produkt-Art: | Reflexions-Lichtschranke | Schalt-Frequenz: | 1 kHz | Laserklasse: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,67* | € 166,23* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 132,39* | € 166,25* | | | | | 76 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 167,07* | € 208,37* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,71* | € 284,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|