Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLogic Reflexions-Lichtschranke S300-PR-1-C01-RX 951451110 Trimmer 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W661221
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     951451110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Der optoelektronische Maxisensor der S300-Serie ist für anspruchsvolle Anwendungen sehr gut geeignet, da er auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen beste Leistungen realisiert.
Drehbarer Abzweigkasten für bessere Installationsmöglichkeiten und Anpassungsvermögen an die Mechanikteile der Maschine. Sensorgehäuse als einheitliche glasfaserdurchsetzte Struktur für besseren Widerstand und zur Anlagenzuverlässigkeit. Der Sensor wurde speziell für Anforderungen in folgenden Applikationen entwickelt: Automatische Maschinen, Förderlinien, Holzbearbeitungsmaschinen, Automatische Lager.
Features:
Robustes Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP67
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
28 mm
Länge:
118 mm
Breite:
70 mm
Schutzart:
IP67
Typ:
S300-PR-1-C01-RX
Temperaturbereich:
-40 - +55 °C °C
Funktionen:
Trimmer
Sendertyp:
LED Infrarot
Betriebsspannung max.:
240 V/AC
Betriebsspannung min.:
24 V/AC
Max. Reichweite im Freifeld:
5 m
Betriebsspannungsbereich:
24 - 240 V/AC
Ansprechzeit:
20 ms
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Anschluss:
Kabelverschraubung
Ausgänge:
Relaiskontakt
Besonderheiten:
LED-Anzeige
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Schalt-Frequenz:
25 Hz
Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmwiderstand, datalogic reflexions-lichtschranke, trimmer, datalogic reflexionslichtschranke, Datalogic, S300-PR-1-C01-RX, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 135,30*
€ 172,98*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 139,50*
€ 173,00*
€ 3,50*
ab € 149,55*
€ 184,80*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,51*
€ 185,74*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 251,88*
€ 303,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,98*
€ 205,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.