Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W644661 Herst.-Nr.: 45.2043.51 EAN/GTIN: 4009816029379 |
| |
|
| | |
| Zur Kontrolle von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit für ein gesundes Raumklima. Features: Komfortzonen Haar-Synthetik-Hygrometer Glasabdeckung Weitere Informationen: | | Abm. Basisstation: | 120 x 37 mm | Innentemperatur: | -15 - +55 °C | Innenluftfeuchte: | 0 - 100 % | Funktionen: | Innenluftfeuchte + Innentemperatur + Komfortanzeige (n) | Gehäusefarbe: | Anthrazit + Silber | Produkt-Art: | Thermo-/Hygrometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,77* | € 18,88* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,17* | € 18,89* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,26* | € 32,33* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 24,62* | € 33,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,34* | € 40,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|