| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W633841 Herst.-Nr.: SM6150 EAN/GTIN: 4037373615001 |
| |
|
| | |
| Das Solarpanel SM6150 liefert 6 V bei 150 mAh. Besonders gut eignet sich das Solarpanel für den Betrieb von Solar- und Leichtlaufmotoren die hohe Geschwindigkeiten erreichen sollen. Es können jederzeit mehrere Solarpanele miteinander verschaltet werden umso Strom oder Spannung beliebig den geforderten Gegebenheiten anzupassen. Wahlweise kann der Verbraucher an das Solarpanel gelötet oder geschraubt werden. Weitere Informationen: | | Länge: | 60 mm | Breite: | 120 mm | Nennspannung: | 6 V | Nennstrom: | 150 mA | Produkt-Art: | Solarmodul |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,97* | € 11,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,60* | € 11,81* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,67* | € 20,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|