| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W628031 Herst.-Nr.: 41095 EAN/GTIN: 4250109132515 |
| |
|
| | |
| Die Klingelanzeige erfolgt zusätzlich optisch, drei Farben wählbar. Das System ist erweiterbar mit max. 3 Sendern und mehreren Empfängern. Abschaltbarer Klingelton (z.B. Nachtruhe). Mit Lerncode-Codierung zur Vermeidung von Überschneidungen mit ähnlichen Geräten in der Nachbarschaft. Features: Funkreichweite bis 200 m 8 Melodien einstellbar Optische und akustische Klingelanzeige Lieferumfang: 1 x Außenstation mit 1 Klingeltaster (Sender) inkl. Knopfzelle CR 2450, 1 x Innenstation (Empfänger). Hinweise: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | 1-Familienhaus | Kodiermöglichkeit: | selbstlernend | Frequenz: | 434 MHz | Optische Signalisierung: | LED-Ring | Einstellbare Lautstärke: | Stufenlos | Empfängermaße: | 140 x 140 x 29 mm | Sendermaße: | 90 x 90 x 22 mm | Max. Reichweite im Freifeld: | 200 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Komponente: | Komplett-Set | Betriebsspannung (Details): | 3 V/DC (Sender), 4 x 1,5 V Mignon-Batterie (je Empfänger) | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 36,34* | € 60,03* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 45,30* | € 60,04* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,13* | € 75,68* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,53* | € 89,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|