Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower IQ338XL Rundzellen-Ladegerät NiCd, NiMH, LiIon 10340, 10350, 10440, 10500, 12500, 126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W621091
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     34354
EAN/GTIN:
     9120004642806
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Mit dem intelligenten Ladegerät laden Sie nicht nur normale Mignon- und Micro-Akkus sondern auch die immer weiter verbreiteten Li-Ion Rundzellen-Akkus. Dazu zählen z.B. die gängigsten 18650er Akkus aber auch Größen wie 14500, CR-123A. Auch geschützte Zellen bis zu einer Länge von 70 mm sind kein Problem.
Die Bedienung ist sehr einfach und übersichtlich gestaltet, einfach Akkus einlegen und das Gerät beginnt mit dem Ladevorgang. Es sind aber auch Programme wie z.B. Entladen oder Testen zum auswählen.
Features:
Für NiCd, NiMH und Li-Ion-Akkus
Schnell- und normale Akkutest-Funktion
4 Ladeströme einstellbar
USB-Ausgang zum Laden von z.B. einen Smartphone
Lieferumfang:
Ladergerät · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
172 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
140 mm
Passend für Akkugröße:
10340 + 10350 + 10440 + 10500 + 12500 + 12650 + 13500 + 13650 + 14500 + 14650 + 16340 + 16
Passender Akku:
NiCd + NiMH + LiIon
Gewicht:
650 g
Ladekanäle/ -schächte:
6
Mignon:
4
Micro:
4
Baby:
4
Max. Ladestrom pro Schacht:
1500 mA
Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
90 Min.
Betriebsspannung:
100 - 240 V
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung + Automatischer Akkutest + Einzelschachtüberwachung + Entladefunktio
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
140
€ 5,95*
ab € 29,62*
€ 44,54*
2 Tage
57
€ 4,95*
ab € 40,14*
€ 52,22*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,45*
€ 56,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,90*
€ 69,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,61*
€ 69,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ENERdan
135394
ab € 0,23*
Sonstiges
Keystone
96
ab € 0,111*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714180
ab € 1,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13189960
ab € 1,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13164145
ab € 1,12*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12941365
ab € 1,755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.