Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 93030c503 Litze 0.75mm² Grau 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W618391
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     93030c503
EAN/GTIN:
     4016139091488
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
tru components litze
litze

Lieferumfang:
Spule (10 m)
Weitere Informationen:
Höhe:
2.3 mm
Farbe:
grau
Breite:
4.5 mm
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
93030c503
Typ:
93030c503
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
27 x 0.19 mm
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
Flache Ausführung + Flexibel
Herstellerfarbe:
Grau
Loch-Ø (Spule):
35 mm
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Querschnitt:
0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze grau, TRU COMPONENTS, Schaltlitzte, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 9,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,51*
€ 9,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,651* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.