Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voss Helme 2689-WH Elektrikerhelm EN 455 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W61478
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     2689-WH
EAN/GTIN:
     4005781268980
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
elektrikerhelm weiß

Features:
Umlaufendes Schweißband
6-Punkt-Innenausstattung
Hinweise:
Der Gesichtsschutz ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Normen:
EN 397 + EN 50365
Kopfweite (min.):
510 mm
Gurtband-Innenausstattung:
6-Punkt
Kopfweite (max.):
640 mm
Material:
Polyethylen
EN Norm:
EN 455
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Elektrikerhelm
Weitere Suchbegriffe: elektrikerhelm, Voss Helme, schutzausrüstung, schutzhelm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,53*
€ 27,93*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 19,81*
€ 27,95*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 25,45*
€ 34,47*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 40,50*
€ 53,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voss-Helme
2696
ab € 63,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.