Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 461075 Halogen Transformator 12V 20 - 70W dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, dimmbar m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W60214
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     461075
EAN/GTIN:
     4024163087728
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Features:
Ausgangsleistungs-Bereich: 20 - 70 W
dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, dimmbar mit Phasenanschnittdimmer
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
110 mm
Farbe:
grau
Breite:
55 mm
Gewicht:
0.12 kg
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsleistung (max.):
70 W
Ausgangsleistung (min.):
20 W
Besonderheiten:
dimmbar mit Phasenabschnittdimmer + dimmbar mit Phasenanschnittdimmer
Sekundärleitung:
1Schraubklemmenpaar dimmbar mit Phasenan- und -abschnittdimmer
Kurzschlussfest:
Ja
Prüfzeichen:
MM · F · VDE · EMV
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Eingangsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Halogen Transformator
Dimmbar:
Ja
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: trafo primär 230v sekundär 12v, netztrafo, trafo osram, LEDVANCE, Lampentrafos, Lampentrafo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,77*
€ 30,63*
7 Tage
43
€ 6,99*
ab € 21,58*
€ 30,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.