Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe LM85225 LED EEK E (A - G) G4 Stiftsockel 1.5W = 22W Warmweiß (Ø x L) 10mm x 37mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W591241
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85225
EAN/GTIN:
     4020856852253
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4

Features:
Leistung= 1.5 W

Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
1.5 W
Energieverbrauch:
2 kWh/1000h
Bauform:
Stiftsockel
Gewicht:
3 g
Farbwiedergabeindex (Ra):
80 Ra
Durchmesser:
10 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
15000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
210 lm
Bemessungs-Leistung:
1.5 W
Leistungsfaktor:
0.90
Entspr. Leistung:
22 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Arbeitstemperatur:
-20°C bis +40° C
Betriebsspannung:
12 V DC/AC
Abstrahlwinkel:
310 °
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Energieeffizienzklasse:
E
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
matt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,99*
€ 6,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,06*
€ 7,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.