Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420190 Metallschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0.25W 1% 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W57907
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     420190
EAN/GTIN:
     4016138038064
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Mit Werkstattmagazin und 60 Schubladen aus glasklarem Kunststoff. Dieses Sortiment enthält alle notwendigen Zwischenwerte der Reihe E 24 von 11 Ω bis 910 kΩ 1/4 W ±1% (insgesamt 60 Werte à 100 Stück). Zusammen mit dem Sortiment Best.-Nr.: 41 91 25 ergibt sich eine lückenlose Normreihe E 24.
Features:
Inhalt: 6000 Stück
Lieferumfang:
Je 100 Widerstände der Normreihe E 24 von 11 Ω bis 910 kΩ 1/4 W ±1% (insgesamt 60 Werte à 100 Stück) · Werkstatt-Magazin · Einschubschilder.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
420190
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
1 %
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Wiederstand, Metallfilmwiderstand, resistor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 169,61*
€ 212,04*
Lager 615
Frei Haus
ab € 323,33*
€ 386,14*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 323,61*
€ 386,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,14*
€ 459,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,02*
€ 452,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,38*
€ 433,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,66*
€ 422,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,33*
€ 384,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Raaco
814560
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.