| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W564621 Herst.-Nr.: 96071-6 EAN/GTIN: 4013368157725 |
| |
|
| | |
| Der Schwimmgürtel mit 5-Block Waffelprägung kann für die ersten Schwimmversuche benutzt werden. Der Gürtel ist mit einem praktischen Schnellverschluss am Gurtband ausgestattet. Features: Für Kinder mit ca. 15 - 30 kg Von 2 - 6 Jahren Verstellbares Gurtband Lieferumfang: Schwimmgürtel. Hinweise: ACHTUNG! Kein Schutz gegen Ertrinken; Nur unter ständiger Aufsicht verwenden von Erwachsenen; Alle Auftriebskörper müssen angelegt sein. Weitere Informationen: | | Anzahl Spieler (min.): | 1 | Empfohlenes Mindestalter: | 2 Jahre | Anzahl Spieler (max.): | 1 | Tragkraft: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwimmgürtel, Beco, Schwimmgürtel 5Pads Sealife grün, Schwimmflügel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,72* | € 15,59* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,14* | € 15,60* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,82* | € 16,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,01* | € 25,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|