Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Electronics EL-CC-1-001 EL-CC-1-001 Temperatur-Datenlogger -30 bis 60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W547031
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-CC-1-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
temperaturlogger
Die Datenlogger der Serie EL-CC-1 von Lascar sind mehrfach verwendbare Überwachungsgeräte für den Einsatz in allen Stufen der Kühlkette.
Jeder Logger kommt vorkonfiguriert für den Einsatz in seiner jeweiligen Anwendung.
Features:
Gekühlte Ware Alarm: hoch 8 °C, niedrig 2 °C
Hinweise:
Messdauer max. 220 Tage
Weitere Informationen:
Länge:
67 mm
Breite:
48 mm
Schutzart:
IP67
Typ:
EL-CC-1-001
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
60 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: lascar temperaturlogger, Lascar Electronics, 910-7068
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,69*
€ 22,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,40*
€ 24,09*
€ 5,90*
ab € 17,45*
€ 28,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
EL-CC-BAG
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.