| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W540981 Herst.-Nr.: EL-CC-1-002 EAN/GTIN: 4016139074177 |
| |
|
| | |
| Die Datenlogger der Serie EL-CC-1 von Lascar sind mehrfach verwendbare Überwachungsgeräte für den Einsatz in allen Stufen der Kühlkette. Jeder Logger kommt vorkonfiguriert für den Einsatz in seiner jeweiligen Anwendung. Features: Gefrorene Ware Alarm: hoch -16 °C, niedrig -20 °C Hinweise: Messdauer max. 220 Tage Weitere Informationen: | | Länge: | 67 mm | Breite: | 48 mm | Schutzart: | IP67 | Typ: | EL-CC-1-002 | Schnittstellen: | USB | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Temperatur (max.): | 60 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -30 °C | Produkt-Art: | Temperatur-Datenlogger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,97* | € 21,41* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,48* | € 21,41* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 17,38* | € 28,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|