| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W51913 Herst.-Nr.: 249FGJS0XB25102KA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| In Cermet-Ausführung. Für Frontplatten- oder Leiterplattenmontage. Features: 1 kΩ linear Lieferumfang: 249FGJS0XB25102KA. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 11.4 mm | Länge: | 12.7 mm | Achsen-Ausführung: | Metall + Glatt + Geschlitzt | Breite: | 12.7 mm | Typ: | 249FGJS0XB25102KA | Achs-Länge: | 12.7 mm | Temperaturbereich: | -55 - +125 °C °C | Widerstand: | 1 kΩ | Belastbarkeit: | 1 W | Toleranz ±: | 10 % | Anschluss: | Lötpins | Achs-Ø: | 6.35 mm | Gewinde-Länge: | 9.5 mm | Temperatur-Koeffizient: | 100 ±ppm/°C | Max. Temperatur: | +125 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | Präzisions-Potentiometer | Ausgang: | Mono | Drehwinkel (elektrisch): | 265 ° | Drehwinkel (mechanisch): | 295 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 12,42* | € 16,21* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,83* | € 18,10* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,02* | € 18,11* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 26,65* | € 36,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|