Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay 249 50K Präzisions-Potentiometer Mono 1W 50kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W51908
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     249 50K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
In Cermet-Ausführung. Für Frontplatten- oder Leiterplattenmontage.
Weitere Informationen:
Höhe:
11.4 mm
Länge:
12.7 mm
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt + Geschlitzt
Breite:
12.7 mm
Typ:
249 50K
Achs-Länge:
12.7 mm
Temperaturbereich:
-55 bis +125 °C
Widerstand:
50 kΩ
Belastbarkeit:
1 W
Toleranz ±:
10 %
Anschluss:
Lötpins
Achs-Ø:
6.35 mm
Gewinde-Länge:
9.5 mm
Temperatur-Koeffizient:
100 ±ppm/°C
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Ausgang:
Mono
Drehwinkel (elektrisch):
265 °
Drehwinkel (mechanisch):
295 °
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 1w, potentiometer, vishay potentiometer, Vishay
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 13,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,04*
€ 13,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
429924
ab € 1,29*
Sonstiges
k.A.
429912
ab € 1,67*
Sonstiges
k.A.
429900
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.