| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W51738 Herst.-Nr.: 357B0102MXB251S22 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Widerstandselement aus Leitplastik. Features: 1 kΩ linear Lieferumfang: 357B0102MXB251S22. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 8.77 mm | Achsen-Ausführung: | Metall + Glatt | Durchmesser: | 22.22 mm | Typ: | 357B0102MXB251S22 | Achs-Länge: | 12.19 mm | Temperaturbereich: | -55 - +125 °C °C | Widerstand: | 1 kΩ | Belastbarkeit: | 1 W | Toleranz ±: | 20 % | Anschluss: | Löten | Achs-Ø: | 6.34 mm | Gewinde-Länge: | 8.8 mm | Temperatur-Koeffizient: | 600 ±ppm/°C | Max. Temperatur: | +125 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | Leitplastik-Potentiometer | Ausgang: | Mono | Drehwinkel (elektrisch): | 340 ° | Drehwinkel (mechanisch): | 360 ° | Grenzspannung: | 1000 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 27,13* | € 37,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,12* | € 37,92* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 24,40* | € 44,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 39,89* | € 62,42* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,13* | € 71,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|