Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempmate 200100 M1 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis +70°C PDF Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W516281
Hersteller:
     tempmate
Herst.-Nr.:
     200100
EAN/GTIN:
     4016139069494
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
temperaturlogger
tempmate-M1, unser bester Datenlogger für die Temperaturaufzeichnung mit internem oder externem Temperaturfühler, Mulifunktions-Display und automatischer PDF-Berichterstellung.
Features:
Kompakte Größe und einfache Handhabung
Integrierte USB-Schnittstelle
Individuell durch Software und PC konfigurierbar (Software kostenlos downloadbar)
Mehrere Alarmgrenzwerte einstellbar (3 x High, 2 x Low)
Markierungsfunktion
Mehrfachaufzeichnung mit temporären PDF
Automatische PDF-Berichterstellung
Multifunktions LCD
MKT-Wert wird automatisch berechnet
Kompatibel mit der tempbase Management-Software und Cloud
Nachjustierung des Sensors jederzeit über die Software möglich
EN12830 und GDP konform
Batterie Kundenseitig wechselbar
Kalibrierzertifikat als PDF auf dem Logger gespeichert
IP67 Schutzklasse
Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Länge:
79 mm
Breite:
33 mm
Kanäle:
1
Schutzart:
IP67
Gewicht:
25 g
Sensor:
NTC
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Speicher pro Kanal (Messwerte):
32000
Besonderheiten:
PDF Funktion
Messgenauigkeit Temperatur:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
10 s
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle (1x)
Weitere Suchbegriffe: tempmate, M1, logger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,27*
€ 79,92*
2 Tage
48
Frei Haus
ab € 61,74*
€ 79,94*
7 Tage
48
Frei Haus
ab € 91,68*
€ 114,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tempmate
200010
ab € 26,32*
Sonstiges
tempmate
ACB100
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.