Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay M64X254KB40 M64X254KB40 Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5W 250kΩ 9000°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W51491
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64X254KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindeltrimmer
vishay spindeltrimmer
spindeltrimmer
In Cermet-Ausführung für erhöhte Anforderungen. Absolut überdrehsichere Mechanik.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
5 mm
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Typ:
M64X254KB40
Belastbarkeit:
0.5 W
Temperaturbereich:
-55 - +155 °C °C
Widerstand:
250 kΩ
Toleranz ±:
10 %
Anschluss:
Print
Betätigungsart:
seitlich
Temperatur-Koeffizient:
100 ±ppm/°C
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+155 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Spindeltrimmer
Potentiometer-Besonderheiten:
25-Gang
Drehwinkel (mechanisch):
9000 °
Grenzspannung:
300 V
Weitere Suchbegriffe: Vishay, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,20*
1 Tag
41
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,21*
6 Tage
41
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,12*
€ 32,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.