Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay M64W101KB40 M64W101KB40 Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5W 200Ω 9000°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W51483
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64W101KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
In Cermet-Ausführung für erhöhte Anforderungen. Absolut überdrehsichere Mechanik.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
5 mm
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Typ:
M64W101KB40
Belastbarkeit:
0.5 W
Temperaturbereich:
-55 - +155 °C °C
Widerstand:
200 Ω
Toleranz ±:
10 %
Anschluss:
Print
Betätigungsart:
oben
Temperatur-Koeffizient:
100 ±ppm/°C
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+155 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Spindeltrimmer
Potentiometer-Besonderheiten:
25-Gang
Drehwinkel (mechanisch):
9000 °
Grenzspannung:
300 V
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,74*
2 Tage
240
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 3,45*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,21*
€ 5,23*
48 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,48*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
543147
ab € 6,99*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308
ab € 17,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.