Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT WM-500 Kombi-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W514811
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     WM-500
EAN/GTIN:
     4016139069234
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Das Multifunktions-Messgerät ermöglicht die Messung von 5 Parametern mit nur einer Elektrode. Die Elektrode mit ihren 3 integrierten Sensoren ist wechselbar und bei Verschleiß einfach auszutauschen. Die Bedienung erfolgt über wassergeschützte Folientasten.
Features:
Ideal für Swimmingpools und andere Gewässer
5in1 Messwertanalyse: pH, Leitwert, Gelöste Teilchen (TDS), Salzgehalt, Temperatur
Wechselbare 3in1 Multifunktions-Elektrode
Lieferumfang:
Flüssigkeitsmessgerät · 3in1 Elektrode · Batterien · Pufferlösung pH4 (50 ml) · Pufferlösung pH7 (50 ml) · Kalibrierlösung 1413 µS (50 ml) · Kalibrierlösung 12880 µS (50 ml) · Aufbewahrungslösung (5 ml) · Aufbewahrungskoffer · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Redox (ORP)-Elektrode nicht im Lieferumfang. Für den Einsatz im Industriebereich (z.B. Galvano-Technik) ist das Messgerät nicht geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
183 mm
Länge:
33 mm
Breite:
42 mm
Temperatur:
0 - 110 °C
Anzeige:
digital
Messbereich Leitfähigkeit (max.):
100 mS
Messbereich Leitfähigkeit (min.):
0 µS
Messbereich pH-Wert (max.):
16 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
-2 pH
Messbereich TDS (max.):
66 ppt
Messbereich TDS (min.):
0 ppm
Messbereich Temperatur (max.):
110 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Kombi-Messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 120,52*
€ 158,74*
€ 3,50*
ab € 223,54*
€ 273,34*
7 Tage
93
Frei Haus
ab € 223,25*
€ 273,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.