Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peltor 3M X5A Kapselgehörschutz 37 dB EN 352-1:2002 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W51419
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     X5A
EAN/GTIN:
     4046719695539
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m
Verwenden Sie für einen leistungsstarken Gehörschutz gegen mäßige bis hohe Geräuschpegel den 3M™ PELTOR™ X5 Kapselgehörschutz.

Die 3M PELTOR X5 Kapselgehörschützer sind schwarz farbcodiert, sodass die Auswahl der richtigen Schutzstufen aus der X Serie ganz einfach wird. Unser Kapselgehörschutz kombiniert die weithin bekannte Erfahrung von 3M bei Gehörschutzprodukten mit fortschrittlicher Technologie und enthält einen speziell entwickelten Schaumstoff in den Gehörschutzstöpseln und Ohrpolstern mit einem innovativen Design der Abstandhalter und Kapseln. Damit bieten die 3M Peltor X Series X5 Kapselgehörschützer die höchste Dämpfung auf dem Markt und reduzieren Lärm um bis zu 37 dB.

Trotz der größeren Kapseln ist der Kapselgehörschutz dank der in der Entwicklung verwendeten Technologie leicht und zeichnet sich durch sein exzellentes Gleichgewicht und seinen Tragekomfort aus. Das Doppelkopfbügeldesign reduziert nicht nur Wärmestauungen, sondert bietet eine gute Passform und ein gutes Gleichgewicht.

Der mit Kunststoff beschichtete Edelstahldraht macht den Kopfbügel zum robustesten, den 3M zu bieten hat, der gleichzeitig elektrisch isoliert ist. Er ist sowohl stark als auch bequem, da der flache, breite Kopfbügel eine weiche Kunststoffbeschichtung hat, die einen stabilen Druck auf den Kopf ausübt.

Sorgfältig geformte Schieber sorgen dafür, dass sich der Kapselgehörschutz am Kopf leicht einstellen lässt. Breite, weiche Schaumstoff-Dämmkissen sorgen dafür, dass sich die Mitarbeiter wohl fühlen, während die schmalen Kapseln eine verbesserte Kompatibilität mit anderen Sicherheitsausrüstungen bieten.

Die Polster und Schaumstoff-Einlagen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich.

Auch mit Helmbefestigung oder Nackenbügel erhältlich.
Features:
Dämmen Geräuschpegel um bis zu 37 dB ab
Der breite, flache Kopfbügel ist elektrisch isoliert und macht den Gehörschutz elektrisch resistent oder „dielektrisch“
Leicht erkennbare Schutzstufe durch Farbcodierung
Große, aber leichte Ohrkapseln
Dank des speziell entwickelten Schaumstoffs in den Gehörschutzstöpseln und Ohrpolstern und des innovativen Abstandshalters und Kapseldesigns ist der 3M Peltor X Series 5 der Kapselgehörschützer mit der höchsten Dämpfung auf dem Markt
Doppelkopfbügel-Design zur Wärmeableitung und internes Edelstahl-Design, das über einen Zeitraum von 8 Stunden einen konstanten Druck und eine bequeme Passform sicherstellt
Das Design optimiert Gewichtsverteilung und Gleichgewicht und sorgt so für außergewöhnlichen Tragekomfort
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Normen:
EN 352-1:2002
EN Norm:
EN 352-1:2002
Herstellerfarbe:
Schwarz
SNR-Wert:
37 dB
Produkt-Art:
Kapselgehörschutz
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, 3M Peltor, 7000103995, 3m
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 29,10*
€ 35,95*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,91*
€ 35,96*
1
€ 4,90*
ab € 29,06*
€ 36,03*
7 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 32,25*
€ 36,29*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 32,26*
€ 36,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.