Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic RF-420 Reflektor RF-420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W509681
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RF-420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic
812-8471
sensorenzubehör
zubehör zu sensoren
Passender Reflektor für Reflexionslichtschranken der Serie CY100. Reflektierende Fläche 50 x 50 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Länge:
69 mm
Breite:
51.5 mm
Passend für (Details):
Panasonic CY100
Typ:
RF-420
Ausführung:
Reflektor
Produkt-Art:
Reflektor
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,03*
€ 3,07*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,12*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 3,31*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,43*
€ 3,88*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 19,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.