Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CN73C2 Anschlusskabel CN73C2 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W507671
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CN73C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic
810-3021
sensorenzubehör
zubehör zu sensoren
Mainsteckkabel Serie CN7 2 m für FX501.
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Panasonic FX501
Typ:
CN73C2
Ausführung:
Mainsteckkabel
Kabellänge (Details):
2 m
Produkt-Art:
Anschlusskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,05*
€ 14,11*
€ 8,95*
ab € 9,69*
€ 14,33*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,45*
€ 14,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,35*
€ 16,19*
€ 5,90*
ab € 10,02*
€ 17,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.