Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic FX-505-C2 Lichtwellenleiterverstärker hellschaltend, dunkelschaltend, Umschalter (Hel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W505571
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FX-505-C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
LWL-Verstärker
lichtleiterverstärker
Verstärker für Lichtwellenleiter mit Istwertausgang (analoger Ausgang 4 bis 20mA) z.B. zum Messen. Das Analog-Signal wird entsprechned der empfangenen Lichtintensität am Diplay angezeigt und am Ausgang ausgegeben. Dual-Display: Zweifarbige LED-Anzeige von Ist- (rot) und Sollwert (grün). Extrem kurze Ansprechzeit 25 µs. Eingang für externe Einstellungen z.B. Schwellwert. Integrierte Logikfunktion zur Verknüpfung von 2 Sensoren. Einfaches Einlernen. Optische Datenübertragung für mehrere Sensoren. Bis zu 8 Einstellungen speicher- und abrufbar (Datenbank). Lichtintensitätsregelung für die Erkennung transparenter Objekte. Zwei Ausgänge für Ober- und Untergrenze. Schwellwertnachführung. Eigendiagnoseausgang. Sichtwinkelunabhängige Lesbarkeit bis zu 60°. Ausgang mit 5 Zeitfunktionen (z.B. Anzugs- und Abfallverzögert). Zustandsanzeige durch LED. Hell-/ Dunkel umschaltbar. Energiesparmodus durch abschaltbares Display. Tastensperrung möglich. Tastenabdeckung. Hutschienenmontage. Geeignet für Lichtwellenleiter bis d=2.2 mm.
Hinweise:
Zulassungen: UL.
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Länge:
75 mm
Breite:
10 mm
Kabellänge:
2 m
Schutzart:
IP40
Typ:
FX-505-C2
Temperaturbereich:
-10 bis +55 °C
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend + Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN)
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V/DC
Ansprechzeit:
2 ms
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgänge:
Analog Strom + Digital + 2 x NPN
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, lichtschranke, licht-schranke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,89*
€ 366,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,60*
€ 256,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,18*
€ 253,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,27*
€ 241,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.