Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 534B1103JC 534B1103JC Präzisions-Potentiometer 10-Gang Mono 2W 10kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W50270
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     534B1103JC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Sehr kleine Abmessung mit Zentralbefestigung, mechanisch robust, hohe Leistung, lange Lebensdauer und kleines Drehmoment. Sehr hohe Linearität.
Features:
10 kΩ
linear
Lieferumfang:
534B1103JC.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
19.05 mm
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt + Geschlitzt
Durchmesser:
22 mm
Achs-Länge:
20.62 mm
Widerstand:
10 kΩ
Belastbarkeit:
2 W
Toleranz ±:
5 %
Anschluss:
Lötöse
Gewinde-Maß:
3/8"
Achs-Ø:
6.34 mm
Temperatur-Koeffizient:
20 ±ppm/°C
Widerstandsverlauf:
linear
Produkt-Art:
Präzisions-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Potentiometer-Besonderheiten:
10-Gang
Drehwinkel (mechanisch):
3600 °
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,08*
€ 16,61*
€ 5,90*
ab € 9,09*
€ 16,63*
1 Tag
578
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 22,53*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 15,18*
€ 24,28*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,47*
€ 28,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ETI Systems
MW22B-10-10K
ab € 25,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.