Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Albrecht Tour Guide System TelMe 29950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615-W500791
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29950
EAN/GTIN:
     4032661299505
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
albrecht funkgerät
Tourist Guide TelMe Empfänger - Die TelMe Tourist Guide Geräte sind optimale Informationsvermittler für touristische Einsätze wie Gruppenreisen, Stadtführungen, Landgänge bei Kreuzfahrten und viele mehr. Auch in Museen und bei Werksführungen sind TelMe Sender und Empfänger im Einsatz, wenn es um die Kommunikation zwischen Gruppenleiter und Teilnehmer geht.

Die handlichen Geräte im Miniformat gewährleisten glasklaren Empfang dank global nutzbarer 2.4 GHz ISM-Band-Technologie.

Das TelMe Kommunikationssystem kann flexibel aus Sendegerät (Art.Nr.1429902) und beliebig vielen Empfängern (Art.Nr.1429901) zusammengestellt werden.

Der Reisegast-Empfänger wird mit einem Umhängeband komfortabel um den Hals getragen und bietet dabei eine Betriebszeit von bis zu 20 Stunden. Dazu passend befindet sich im Lieferumfang ein komfortabler und hygienischer Kopfhörer sowie ein USB-Ladekabel.
Features:
Weltweit nutzbar dank 2.4 GHz ISM-Band
Einfache Bedienung
Sehr klare Sprachübertragung bis zu 100 m Entfernung
Lieferumfang:
TelMe Empfängereinheit + Akku (1100 mAh) + Kopfhörer + Umhängeband + USB-Ladekabel
Weitere Informationen:
Übertragungsart:
Analog
Frequenz:
2.4 GHz
Max. Reichweite im Freifeld:
100 m
Besonderheiten:
Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer
Weitere Suchbegriffe: funkgeräte, Albrecht, TelMe, Walkie-Talkie
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,20*
€ 135,26*
Lager 615
Frei Haus
ab € 105,68*
€ 139,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Albrecht
29951
ab € 109,76*
Sonstiges
Albrecht
29969
ab € 17,68*
Sonstiges
Albrecht
EHE01
ab € 7,16*
Sonstiges
Albrecht
RCB20
ab € 272,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.