Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECA-1HM470 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5mm 47 µF 50V 20% (Ø) 6.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W497241
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA-1HM470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
Durchmesser:
6.3 mm
Typ:
ECA-1HM470
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
47 µF
RM:
2.5 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0713*
€ 0,1033*
1 Tag
78
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,212*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,261*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0679*
€ 0,2966*
1 Tag
10496
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0567*
€ 0,3275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,261*
€ 0,311
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,245*
€ 0,292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCRH50V476M6.3X11
ab € 0,0253*
Ähnlich
Panasonic
ECA1HM470I
ab € 0,0576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.