Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer M 6 S Spreizdübel 40mm 8mm 50152 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W46886
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     50152
EAN/GTIN:
     4006209501528
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Nylondübel
Der fischer Spreizdübel M-S ist aus hochwertigem Polyamid für Schrauben mit einem metrischen Gewinde. Der Spezialdübel kann in der Vorsteck- und der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt werden. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der M-S auf und verankert sich im Bohrloch. Der fischer Spreizdübel M-S ist ideal, um Handgriffe, Klappläden oder Regenfallrohre in Beton, Porenbeton, Vollgipsplatten und in allen anderen Voll- und Lochbaustoffen zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Schrauben-Ø:
6 mm
Geeignet für:
Beton + Kalksand-Lochstein + Kalksand-Vollstein + Naturstein + Vollstein + Vollziegel + Vo
Material:
Polyamid + Messing
Produkt-Art:
Spreizdübel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1274*
€ 0,1758*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,14162*
€ 0,18462*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1421*
€ 0,1851*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1423*
€ 0,1863*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,66*
€ 17,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,60*
€ 20,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1366* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.