Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA-2APB391X Metallschicht-Widerstand 390Ω SMD 0402 0.0625W 0.1% 15 ±ppm/°C 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W465041
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA-2APB391X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 0402
metallschichtwiderstand
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
1 mm
Breite:
0.5 mm
Typ:
ERA-2APB391X
Widerstand:
390 Ω
Bauform:
0402
Bauart (inch):
SMD
Belastbarkeit:
0.0625 W
Toleranz ±:
0.1 %
Temperatur-Koeffizient:
15 ±ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,85*
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 941,36*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.