Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEU-FC1H471 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 470 µF 50V 20% (Ø) 12.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W456311
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEU-FC1H471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
Durchmesser:
12.5 mm
Typ:
EEU-FC1H471
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
470 µF
RM:
5 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,54*
€ 0,80*
2 Tage
1305
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,44*
2 Tage
6206
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,515*
€ 1,80*
2 Tage
21
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,09*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B41858C6477M000
ab € 0,41*
Ähnlich
Epcos
B41888C6477M000
ab € 0,43*
Ähnlich
Nichicon
UHD1H471MHD
ab € 0,50*
Ähnlich
Vishay
MAL213651471E3
ab € 0,909*
Ähnlich
Vishay
MAL213631471E3
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.