Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEU-FR1V222L Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 2200 µF 35V 20% (Ø) 12.5mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W450581
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEU-FR1V222L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
35 V
Durchmesser:
12.5 mm
Typ:
EEU-FR1V222L
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
2200 µF
RM:
5 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,52*
2 Tage
491
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 2,34*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,22*
€ 2,47*
2 Tage
20767
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,752*
€ 2,68*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.