Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEU-EE2W220S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5mm 22 µF 450V 20% (Ø) 16mm 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W450511
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEU-EE2W220S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
450 V
Durchmesser:
16 mm
Typ:
EEU-EE2W220S
Temperaturbereich:
-25 - +105 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
22 µF
RM:
7.5 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,84*
€ 2,52*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 2,60*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,824*
€ 2,69*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 3,07*
1 Tag
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.