Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECA-2EHG100 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 10 µF 250V 20% (Ø) 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W430231
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA-2EHG100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
10 mm
Typ:
ECA-2EHG100
Temperaturbereich:
-25 - +105 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
10 µF
RM:
5 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1340
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2643*
€ 0,5372*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,54*
1 Tag
274
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,89*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,243*
€ 0,896*
1 Tag
2904
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,227*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7111927
ab € 3,31*
Ähnlich
Rubycon
250PK10MEFC10X12.5
ab € 0,148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.