Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECA-1HHG332 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5mm 3300 µF 50V 20% (Ø) 18mm 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W426161
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA-1HHG332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
Durchmesser:
18 mm
Typ:
ECA-1HHG332
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
3300 µF
RM:
7.5 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 3,27*
1
€ 8,95*
ab € 1,67*
€ 3,29*
1 Tag
178
1
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 3,50*
1 Tag
5257
1
€ 14,99*
ab € 1,59*
€ 4,04*
10
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.