Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima Polyester-Kondensator SMD 2220 0.47 µF 63V 20% (L x B x H) 5.7 x 5.1 x 2.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W39714
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     WIMA SMD2220 0,47ΜF 63V 20%
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Für allgemeine Anwendungen wie Koppeln, Entkoppeln und Abblocken.
Weitere Informationen:
Höhe:
2.5 mm
Länge:
5.7 mm
Breite:
5.1 mm
Nennspannung:
63 V
Typ:
WIMA SMD2220 0,47ΜF 63V 20%
Temperaturbereich:
-55 - +100 °C °C
Zuverlässigkeit:
λ0<2fit
Bauform:
2220
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Material:
Kunststoff
Elektr. Kapazität:
0.47 µF
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Polyester-Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,09*
6 Tage
52
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,14*
€ 7,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.