Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 1500pF 500V 20% (Ø) 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W39690
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     451819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Durchmesser:
5 mm
Typ:
451819
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
1500 pF
RM:
5.08 mm
Material-Eigenschaft:
Z5U
Produkt-Art:
Keramik-Scheibenkondensator
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 500v, radial kondensator, keramikkondensator bedrahtet, Weltron, Hochspannungskondensator, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3845
50
Frei Haus
ab € 0,041*
€ 0,0904*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,0609*
€ 0,0904*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0904*
€ 0,1076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0871*
€ 0,1036
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,082*
€ 0,098
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0775*
€ 0,0922
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,0901
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.