Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima FKP2J012201G00HSSD FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 2200pF 630 V/DC 2.5% 5mm (L x B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W37364
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2J012201G00HSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Miniaturkondensatoren.· Umhüllung: Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 · Film/Folien Aufbau · Impulsfest · Niedriger Verlustfaktor · Keine Lebensdauerbegrenzung · Für allgemeine Anwendungen in Oszillatorschaltungen, Resonanzkreisen, im Audio- und HF-Bereich.
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Länge:
7.2 mm
Breite:
5.5 mm
Nennspannung:
630 V/DC
Typ:
FKP2J012201G00HSSD
Temperaturbereich:
-55 - +100 °C °C
Flanken-Steilheit:
1000 V/µs
Dielektrikum:
Polypropylen/Metallfolie
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
2.5 %
Elektr. Kapazität:
2200 pF
Anschluss:
Lötpins
RM:
5 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
FKP-Folienkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,54*
6 Tage
14
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,55*
€ 12,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.