Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima FKP1U016805H00KSSD FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 6800pF 2000 V/DC 10% 22.5mm (L x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W37149
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1U016805H00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Impulsfester und ausheilfähiger Aufbau für hohe Strombelastungen · Mit Metallfolienbelägen und innerer Reihenschaltung · Keine Lebensdauerbegrenzung · Für Anwendungen als Dämpfungs- und Kommutierungs-Kondensator in Schaltnetzteilen, Umrichterschaltungen für Antriebs- und Energietechnik sowie Ablenkschaltungen der Fernseh- und Monitortechnik.
Features:
RoHS konform
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
20.5 mm
Länge:
26.5 mm
Breite:
10.5 mm
Nennspannung:
2000 V/DC
Typ:
FKP1U016805H00KSSD
Temperaturbereich:
-55 - +100 °C °C
Flanken-Steilheit:
29000 V/µs
Dielektrikum:
Metallfolie und doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie
Zuverlässigkeit:
λ0<2fit
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Elektr. Kapazität:
6800 pF
Anschluss:
Lötpins
RM:
22.5 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
FKP-Folienkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,75*
1 Tag
25
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
6 Tage
25
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,17*
€ 13,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.