Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet T491D107K016AT Tantal-Kondensator SMD 100 µF 16V 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W36240
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491D107K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
16 V
Typ:
T491D107K016AT+
Bauform:
7343
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Elektr. Kapazität:
100 µF
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 100µf 16v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Kemet, T491D107K016AT+, 169-6694, Tantalkondensatoren
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
83000
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,476*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,55*
1 Tag
768
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 1,65*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
293D107X9016D2TE3
ab € 0,256*
Ähnlich
Vishay
293D107X9016E2TE3
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.