Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microtech CMF1206100R0.110 CMF1206100R0.110 Dünnschicht-Widerstand 100Ω SMD 1206 0.25W 0.1% 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W347311
Hersteller:
     Microtech
Herst.-Nr.:
     CMF1206100R0.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
0.65 mm
Länge:
3.35 mm
Breite:
1.75 mm
Typ:
CMF1206100R0.110
Widerstand:
100 Ω
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
0.1 %
Temperatur-Koeffizient:
10 ppm
Produkt-Art:
Dünnschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Microtech, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 0,99*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,77*
€ 11,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.