| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W33885 Herst.-Nr.: 70831 EAN/GTIN: 4011150708315 |
| |
|
| | |
| Funkgong-Set mit akustischer und optischer Rufsignalisierung (Blitzlicht). Der Sender verfügt über eine Reichweite von max. 150 m und kann im Außenbereich angeschraubt werden. 8 Melodien und 256 selbstlernende Frequenzen. Features: 8 Melodien in gehobener Qualität einstellbar Reichweite: 150 m Extra laut - max. Lautstärke: 90 dB (A) Lieferumfang: Sender inkl. 1x Knopfzelle CR2032, Empfänger und Bedienungsanleitung. Hinweise: Zum Betrieb werden 2 x 1,5 V Mignon-Batterien für den Empfänger benötigt. Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Lautstärke: | 90 dBA | Kodiermöglichkeit: | selbstlernend | Frequenz: | 433 MHz | Einstellbare Lautstärke: | Individuell einstellbar | Empfängermaße: | 115 x 115 x 30 mm | Sendermaße: | 29 x 81 x 18 mm | Max. Reichweite im Freifeld: | 150 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Melodien: | 8 | Komponente: | Komplett-Set | Betriebsspannung (Details): | Sender: 1x 3 V Batterie CR2032, Empfänger: 2x 1,5 V Mignon Batterie | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,81* | € 37,37* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,15* | € 37,38* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,88* | € 50,42* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 51,82* | € 57,42* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,28* | € 63,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|