Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann Funkklingel Empfänger 70873 HX Flashlight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W33413
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70873
EAN/GTIN:
     4011150708735
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Einzelner Funk-Empfänger mit 8 Melodien und 256 selbstlernenden Frequenzen, zur Erweiterung der Funkgong-Sets HX. Wandaufhängung möglich. Nur für den Innenbereich geeignet.
Features:
Mit 8 Melodien
Hinweise:
Zum Betrieb werden 2 x 1,5 V Baby Batterien benötigt.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Farbe:
schwarz + grau
Lautstärke:
86 dBA
Frequenz:
433 MHz
Empfängermaße:
140 x 90 x 40 mm
Max. Reichweite im Freifeld:
200 m
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Melodien:
8
Komponente:
Empfänger
Betriebsspannung (Details):
2 x 1,5 V Baby-Batterie
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 200 m, Heidemann, HX Flashlight, Flash
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,42*
€ 34,07*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 24,52*
€ 34,09*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 33,94*
€ 45,31*
€ 3,50*
ab € 47,94*
€ 62,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.