Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Heidemann Funkklingel Komplett-Set 70801 HX Plug-in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W33335
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70801
EAN/GTIN:
     4011150708018
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Der Empfänger wird direkt in die Steckdose gesteckt.
Features:
8 Melodien einstellbar
Reichweite: 100 m
Steckdosenanschluss mit Euro-Stecker am Empfänger
Lieferumfang:
Sender inkl. Knopfzelle CR 2032, Empfänger und Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Lautstärke:
82 dBA
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Frequenz:
433 MHz
Einstellbare Lautstärke:
Fest
Empfängermaße:
98 x 70 x 36 mm
Sendermaße:
32 x 82 x 20 mm
Max. Reichweite im Freifeld:
100 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Melodien:
8
Komponente:
Komplett-Set
Betriebsspannung (Details):
Sender: 3 V/ CR2032, Empfänger: 230 V/50 Hz
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funkgong 100m, Heidemann, HX Plug-in
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,52*
€ 31,01*
€ 4,00*
ab € 26,92*
€ 31,02*
€ 3,50*
ab € 29,04*
€ 33,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 35,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,67*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.