| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W33034 Herst.-Nr.: 90591082-DE EAN/GTIN: 8691137957316 |
| |
|
| | |
| IP54 - IK05 (Hammerschlagfestigkeit für hohe Beanspruchungen) - Großer Innenraum - Alle Geräte können mit einem Beschriftungsfenster optional (Best.-Nr. 455971 und 455995) ausgestattet werden - Patentiertes Design: Der Austausch der Oberteile bei gleichbleibenden Unterteil ist jederzeit möglich. Features: IP54 Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Schutzart: | IP54 | Funktion: | Schalter/Steckdosen Kombination | Material: | Kunststoff | Serie: | Pacific | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Feuchtraum-Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumsteckdose, Schalter und Dosen Kombi, Schalter und Dosen Set, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose ip54, schuko-steckdose, schuko-steckdose grau, VIKO |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,37* | € 26,97* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 19,41* | € 26,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,45* | € 30,67* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 23,21* | € 31,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,32* | € 35,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|