Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MPY20W1220FA00MSSD Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2 radial bedrahtet 2200pF 20% 10mm (L x B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W30807
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MPY20W1220FA00MSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator

Hinweise:
Nach DIN EN 132 400 / IEC 60384-14/2.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8.5 mm
Länge:
13.5 mm
Breite:
4 mm
Typ:
MPY20W1220FA00MSSD
Temperaturbereich:
-40 - +110 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
2200 pF
Anschluss:
Lötpins
RM:
10 mm
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,91*
1 Tag
59
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,93*
6 Tage
59
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,93*
€ 11,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.