Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MPY20W2220FE00MSSD Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2 radial bedrahtet 0.022 µF 20% 15mm (L x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W30433
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MPY20W2220FE00MSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator

Hinweise:
Nach DIN EN 132 400 / IEC 60384-14/2.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Länge:
19 mm
Breite:
7 mm
Typ:
MPY20W2220FE00MSSD
Temperaturbereich:
-40 - +110 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
0.022 µF
Anschluss:
Lötpins
RM:
15 mm
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,52*
1 Tag
233
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,85*
€ 14,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.