Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima FKS3D021502B00KSSD FKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.015 µF 100 V/DC 10% 7.5mm (L x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W30074
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS3D021502B00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
8.5 mm
Länge:
10 mm
Breite:
3 mm
Nennspannung:
100 V/DC
Typ:
FKS3D021502B00KSSD
Flanken-Steilheit:
1000 V/µs
Dielektrikum:
Polyester/Metallfolie
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Elektr. Kapazität:
0.015 µF
Anschluss:
Lötpins
RM:
7.5 mm
Produkt-Art:
FKS-Folienkondensator
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, wima polyester-kondensator, kt kondensator, Wima, FKS3D021502B00KSSD, Folienkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,52*
7 Tage
33
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,06*
€ 11,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.