Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKP1O131005F00KSSD MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.1 µF 1000 V/DC 10% 22.5mm (L x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W30047
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1O131005F00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
18.5 mm
Länge:
26.5 mm
Breite:
8.5 mm
Nennspannung:
1000 V/DC
Typ:
MKP1O131005F00KSSD
Temperaturbereich:
-55 - +100 °C °C
Flanken-Steilheit:
1400 V/µs
Dielektrikum:
Doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Elektr. Kapazität:
0.1 µF
Anschluss:
Lötpins
RM:
22.5 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
MKP-Folienkondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,75*
1 Tag
27
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
2 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,76*
7 Tage
27
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,13*
€ 13,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.